• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel SW 9/32″ L.110mm

Artikel-Nr.: 40571818
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40571818
EAN / GTIN 4018754020638
Herstellernummer 40571818
L-Nummer L60010 141

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • a1: 4,1 mm
  • a2: 6 mm
  • Legierung: HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • d: 10,9 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Länge mm (L): 110 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 16 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 9/32 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 9/32 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 9/32 ″
  • Breite mm (b): 15,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb