Magnetischer Halter EASY, Typ: A

Artikel-Nr.: 405565 A
Rabatt
225,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Metall
Höhe 450 mm
Produktart Magnethalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 405565 A
Herstellernummer 01639070

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb