• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kasten K270;117l; IM: 720x540x300mm

Artikel-Nr.: 40552
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40552
EAN / GTIN 4003866405527
Herstellernummer 40552
L-Nummer L90010 1372

Beschreibung

Beschreibung:

Universalkasten aus Aluminium.
Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
Profilstöße vollverschweißt.
Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet.
Auf Wunsch Codierleisten für Zielsteuerung.
Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

Merkmal:

Gewicht 4.6 kg
Innenmaß L x B x H 720 mm × 540 mm × 300 mm
Innere Höhe 300 mm
Innere Länge 720 mm
Volumen 117 l
Äußere Breite 580 mm
Äußere Höhe 325 mm
Äußere Länge 760 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb