• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kasten K270;155l; IM: 720x540x400mm

Artikel-Nr.: 40551
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40551
EAN / GTIN 4003866405510
Herstellernummer 40551
L-Nummer L90010 1421

Beschreibung

Beschreibung:

Universalkasten aus Aluminium.
Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
Profilstöße vollverschweißt.
Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet.
Auf Wunsch Codierleisten für Zielsteuerung.
Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

Merkmal:

Gewicht 5.3 kg
Innenmaß L x B x H 720 mm × 540 mm × 400 mm
Innere Höhe 400 mm
Innere Länge 720 mm
Volumen 155 l
Äußere Breite 580 mm
Äußere Höhe 425 mm
Äußere Länge 760 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb