• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bundjacke Industrie Schwarz/Grau S

Artikel-Nr.: 405412109994S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / grau
Unisex-Größe S
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 405412109994S
EAN / GTIN 7330509357552
Herstellernummer 405412109994S
L-Nummer L00980 1241

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Balg am Rücken
Schulterpartien in Kontrastfarbe

Taschen
Brusttaschen mit Balg und Patte, davon eine mit Doppelstifttasche
Innentaschen, davon eine mit Handytasche
Zwei Vordertaschen

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Clevere Details und der Fokus auf Funktionalität sorgen in unserer Industriekollektion dafür, dass die Kleidungsstücke auch harten Bedingungen standhalten
  • Die Jacke 4054 ist ein Basismodell mit den wichtigsten Funktionen
  • Die Jacke hat zwei Brusttaschen mit Patte, eine davon als zweiteilige Stifttasche mit Riemen für extra Werkzeug
  • Sie hat eine Bewegungsfalte am Rücken für mehr Bewegungsfreiheit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb