• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen - 2-Achser

Artikel-Nr.: 4051V
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4051V
EAN / GTIN 4017976840512
Herstellernummer 4051V
L-Nummer L90080 1387

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit Ladefläche, 2 Stirnwänden 300 mm hoch (Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz) und 2 Einstecklängswänden aus wasserfesten Sperrholz 220 mm hoch. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 550
Ladeflächenhöhe (mm): 303
Gesamtlänge (mm): 1272
Gesamtbreite (mm): 609
Gesamthöhe (mm): 1192
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb