• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470 Plus OT; IM:750x550x380mm

Artikel-Nr.: 40505
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    integrierte Rollen nein
    Produktart Aluminiumkiste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40505
    EAN / GTIN 4003866405053
    Herstellernummer 40505
    L-Nummer L90010 1374

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
    Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
    2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
    Zur Baureihe K 470 stapelbar.
    Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
    Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
    Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
    Profilstöße vollverschweißt.
    Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
    ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
    ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.

    Merkmal:

    Gewicht 8.6 kg
    Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
    Innere Höhe 380 mm
    Innere Länge 750 mm
    Material Aluminium
    Volumen 157 l
    Äußere Breite 600 mm
    Äußere Höhe 410 mm
    Äußere Länge 800 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb