• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470 Plus UT; IM:550x350x150mm

Artikel-Nr.: 40500
auf Anfrage
Unbekannt
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
integrierte Rollen nein
Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40500
EAN / GTIN 4003866405008
Herstellernummer 40500
L-Nummer L90010 1338

Beschreibung

Beschreibung:

Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
Zur Baureihe K 470 stapelbar.
Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
Profilstöße vollverschweißt.
Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.

Merkmal:

Gewicht 2.6 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 150 mm
Innere Höhe 150 mm
Innere Länge 550 mm
Material Aluminium
Volumen 29 l
Äußere Breite 400 mm
Äußere Höhe 180 mm
Äußere Länge 600 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb