• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider ESD axial

Artikel-Nr.: 405.E
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 405.E
EAN / GTIN 3148511751121
Herstellernummer 405.E
L-Nummer L60130 6195

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
  • Durch die neue, schlankere Ogivalform sind diese Zangen zugleich leistungsfähig und handlich
  • Die Zange 405 kann 0,4 mm starken Pianodraht schneiden

Merkmal:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Schnitt: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,3
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,7
  • Pianodraht Durchm. [mm]: 0,4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb