• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Micro-Tech axial

Artikel-Nr.: 405.8MT
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 405.8MT
EAN / GTIN 3148511751152
Herstellernummer 405.8MT
L-Nummer L60130 7999

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Zangen mit kleinem Gewerbe eignen sich für Arbeiten an Miniaturkomponenten in der Elektronik.

Merkmal:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Schnitt: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,5
  • Pianodraht Durchm. [mm]: -

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb