• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider ESD axial

Artikel-Nr.: 405.12E
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 405.12E
EAN / GTIN 3148511751862
Herstellernummer 405.12E
L-Nummer L60130 8888

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
  • Diese Zange ist für hohen Kraftaufwand und Serienarbeiten geeignet und schneidet eine Vielzahl von Materialien
  • Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts

Merkmal:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 130
  • Schnitt: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,4 - 2,0
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 1,0

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb