• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider ESD axial

Artikel-Nr.: 405.10E
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 405.10E
EAN / GTIN 3148511751251
Herstellernummer 405.10E
L-Nummer L60130 6957

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
  • Zange für einen präzisen Schnitt vieler Werkstoffe vom Kupferdraht bis zum Pianodraht max. 0,5 mm
  • Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts

Merkmal:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Schnitt: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,4
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,8
  • Pianodraht Durchm. [mm]: 0,5
  • Rückhaltevorrichtung: -

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb