• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seventec RC S - Stehleiter 4 Stufen

Artikel-Nr.: 40494
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40494
EAN / GTIN 4003866404940
Herstellernummer 40494
L-Nummer L90010 1136

Beschreibung

Beschreibung:

85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
Zwei integrierte Eimerhaken.
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.9 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 7.9 kg
Grundfläche 0,88 m × 0,48 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 87mm / 87mm
Leiterlänge 1.67 m
Plattformbreite 380 mm
Plattformhöhe 0.9 m
Plattformlänge 260 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 218 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 4
Stufentiefe 85 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.54 m
untere, äußere Breite 0.47 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb