• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 2″ L.530mm

Artikel-Nr.: 40487272
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40487272
    EAN / GTIN 4018754020362
    Herstellernummer 40487272
    L-Nummer L60010 4476

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • a1: 14 mm
    • a2: 21 mm
    • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • d: 74 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Länge mm (L): 530 mm
    • Maulstellung: 15 °
    • Gewicht: 1700 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 2 ″
    • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 2 ″
    • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 2 ″
    • Breite mm (b): 103 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb