• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 1 7/8″ L.530mm

Artikel-Nr.: 40487070
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40487070
EAN / GTIN 4018754020355
Herstellernummer 40487070
L-Nummer L60010 735

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 14 mm
  • a2: 21 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 68,4 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 530 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 1640 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 7/8 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1 7/8 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 1 7/8 ″
  • Breite mm (b): 103 mm