• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 1 5/8″ L.480mm

Artikel-Nr.: 40486666
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40486666
EAN / GTIN 4018754020331
Herstellernummer 40486666
L-Nummer L60010 290

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 11 mm
  • a2: 19 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 58 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 480 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 1021 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 5/8 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1 5/8 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 1 5/8 ″
  • Breite mm (b): 88 mm