• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 1 3/8″ L.460mm

Artikel-Nr.: 40486060
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40486060
EAN / GTIN 4018754020300
Herstellernummer 40486060
L-Nummer L60010 6015

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 10 mm
  • a2: 18 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 49,3 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 796 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 3/8 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1 3/8 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 1 3/8 ″
  • Breite mm (b): 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb