• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 3/16″ L.95mm

Artikel-Nr.: 40481212
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40481212
EAN / GTIN 4018754020058
Herstellernummer 40481212
L-Nummer L60010 470

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 3 mm
  • a2: 3,2 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 9,8 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 95 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 10 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 3/16 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 3/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 3/16 ″
  • Breite mm (b): 14 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb