• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gürtel Stretch metallfrei Gelb S/M

Artikel-Nr.: 404700003500S/M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Farbe gelb
Produktart Gürtel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404700003500S/M
EAN / GTIN 7330509620533
Herstellernummer 404700003500S/M
L-Nummer L00980 5234
Hersteller Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
90% Polyester, 10% Elastan

Zubehör
Verstellbare Länge, Stretch-Gürtel, Gummierte Kunststoff-Schnalle mit Blåkläder Logo

Details
Metallfreie Schnalle

Massangabe
Breite 40 mm, Länge 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funktionalität
Metallfrei, Keine Kratzer

Passt zu
Blåkläder Unite

Beschreibung:

  • Metallfreier Gürtel mit einem gummibeschichteten Plastikverschluss, der keine Kratzer hinterlässt
  • Der Gürtel besteht aus Stretch für besseren Komfort und ist in mehreren Farben erhältlich
  • Ideal für Arbeiter in der Transportindustrie und wenn Metalldetektoren genutzt werden

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb