• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel klein ELECTRIC SW 15/64″ L.78mm

Artikel-Nr.: 40461515
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40461515
EAN / GTIN 4018754019960
Herstellernummer 40461515
L-Nummer L60010 2095

Beschreibung

Beschreibung:

  • gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 2 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Länge mm (L): 78 mm
  • Maulstellung: 15/75 °
  • Gewicht: 6 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 15/64 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 15/64 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 15/64 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb