• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Standard 25 mm Phillips (PH2) 100-tlg. 1/4" in Großpackung

Artikel-Nr.: 40461
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40461
EAN / GTIN 4010995404611
Herstellernummer 40461
L-Nummer L60070 3717

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
  • Anwendung: Speziell für den Profi-Bedarf.
  • Bits: 25 mm Standard-Bits.
  • Normen: DIN ISO 8764-1
  • Verpackung: Wiederverschließbare Kunststoffbox.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 100x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb