• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Skyline 3E - Seilzugleiter 3 x 18 Spr.

Artikel-Nr.: 40447
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Seilzugleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40447
EAN / GTIN 4003866404476
Herstellernummer 40447
L-Nummer L90010 25

Beschreibung

Beschreibung:

Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
Optimierte Kunststoffführung.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 13.1 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 53 kg
Holmhöhe 86mm / 98mm
Leiterlänge, eingefahren 5.25 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 18
Sprossenanzahl 3 × 18
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 490 mm
äußere Breite der Unterleiter 560 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb