• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFAmix S - GFK-Stehleiter 7 Stufen

Artikel-Nr.: 40435
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40435
EAN / GTIN 4003866404353
Herstellernummer 40435
L-Nummer L90010 62

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.
Stufen aus Alu-Strangpressprofil.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.6 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 10 kg
Grundfläche 1,4 m × 0,62 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 50mm / 50mm
Leiterlänge 2.4 m
Material Alu / Kunststoff
Plattformbreite 250 mm
Plattformhöhe 1.6 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 230 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 7
Stufentiefe 80 mm
untere, äußere Breite 0.62 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb