• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFAmix S - GFK-Stehleiter 6 Stufen

Artikel-Nr.: 40434
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Stufenanzahl 6
Material GFK; Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40434
EAN / GTIN 4003866404346
Herstellernummer 40434
L-Nummer L90010 473
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.
Stufen aus Alu-Strangpressprofil.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.35 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 9 kg
Grundfläche 1,24 m × 0,6 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 50mm / 50mm
Leiterlänge 2.15 m
Material Alu / Kunststoff
Plattformbreite 250 mm
Plattformhöhe 1.37 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 230 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 6
Stufentiefe 80 mm
untere, äußere Breite 0.6 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb