• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFAmix S - GFK-Stehleiter 3 Stufen

Artikel-Nr.: 40431
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Stufe
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40431
    EAN / GTIN 4003866404315
    Herstellernummer 40431
    L-Nummer L90010 477

    Beschreibung

    Beschreibung:

    80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
    Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
    Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
    Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
    Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
    Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.
    Stufen aus Alu-Strangpressprofil.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 2.7 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 6 kg
    Grundfläche 0,75 m × 0,52 m
    Holmhöhe Steig-/Stützteil 50mm / 50mm
    Leiterlänge 1.4 m
    Material Alu / Kunststoff
    Plattformbreite 250 mm
    Plattformhöhe 0.68 m
    Plattformlänge 250 mm
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 230 mm
    Stufenanzahl einschl. Plattform 3
    Stufentiefe 80 mm
    untere, äußere Breite 0.52 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb