• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhrenprüfstand PRECIMAR ICM 100 IP, Typ: ICM100IP

Artikel-Nr.: 404295 ICM100IP
Rabatt
31905,00 €
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Farbkamera ja
Messbereich 100 mm
Messtechnik Inkremental
Ablesung 2 µm
Messunsicherheit (vom Endwert) (0,2 + l/250) µm
Positioniergeschwindigkeit 4 mm/s
Positionierung automatisch
Kamera USB 3.0 CMOS-Kamera
Produktart Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 404295 ICM100IP
EAN / GTIN 2050002080324
Herstellernummer 5351010

Beschreibung

Ausführung:

Messuhrenprüfstand für schnelle Prüfabläufe und einfache Bedienung bei der Prüfung von Messuhren oder Feinzeigern. Eine leistungsstarke Kamera übernimmt das anstrengende, fehleranfällige Ablesen der Anzeigewerte. Die dazugehörige Software steuert für Sie das Prüfgerät und prüft, ob die abgelesenen Daten den vorgegebenen Referenzwerten entsprechen.

Vorteil:

  • Komfortable, werkzeuglose und intuitive Bedienung mit nur einer Hand.
  • Höchste Messgenauigkeit durch Einhaltung des Abbe‘schen Komparatorprinzips.
  • Prüfung nach internationalen Normen und Richtlinien, beispielsweise DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME und JIS.
  • Hochwertige USB 3.0-Industriekamera mit hoher Bildqualität und großem Dynamikbereich.
  • Hochauflösendes Objektiv mit geringer Verzeichnung – zur fehlerfreien Ermittlung von Messwerten.
  • Robuste, industrietaugliche und tageslichtunempfindliche LED-Beleuchtung.
  • Digitale Ziffern direkt ablesbar – keine Kabelverbindung zum Messmittel erforderlich.
  • Breite Palette an Messmitteln prüfbar, inklusive Messuhren mit einem Durchmesser von bis 100 mm.
  • Induktivtaster verschiedener Hersteller prüfbar (nur im manuellen Modus).
  • Nennmaße und Toleranzen vorprogrammierter Prüfmittel stehen direkt zur Verfügung.
  • Direkter Anwendungsbereich bis 100 mm – kein Umsetzen während der Messung notwendig

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb