• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Compactstep L - Teleskop-Leiter 11 Spr.

Artikel-Nr.: 40410
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40410
EAN / GTIN 4003866404100
Herstellernummer 40410
L-Nummer L90110 404

Beschreibung

Ausführung:

Fertig montiert

Beschreibung:

Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
Holme abriebfest eloxiert.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.8 m
Gewicht 13 kg
Leiterlänge, eingefahren 0.82 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 300 mm
Sprossenanzahl 11
Stufentiefe 40 mm
Äußere Breite 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131-6.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb