• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kniepolster Gel 25 mm Schwarz onesize

Artikel-Nr.: 403212079900onesize
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
Farbe schwarz
Produktart Kniepolster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 403212079900onesize
EAN / GTIN 7330509626351
Herstellernummer 403212079900onesize

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Synthesekautschuk
Gelmaterial, das die Form auch nach längerer Belastung hält

Passt zu
Siehe Zertifizierungen und Empfehlungen der Hose

Sicherheit
Standard Kniepolster 245x170x25 mm

Beschreibung:

  • Ein stabiles Kniepolster für alle, die viel auf dem Boden arbeiten
  • Das Polster ist bequem und flexibel
  • Es besteht aus 25mm Gel-Material mit extra breiter Passform, die sowohl den Komfort erhöht, als auch effektiven Schutz bei längerer Zeit auf den Knien bietet
  • Das Polster ist für einen besseren Komfort an der Innenseite weich und passt perfekt zur Form der Hose

Norm:

  • EN 14404 2004+A1 2010, Typ 2, Level 1
  • Zertifiziert mit Hosen mit der Markierung M1G und H1G

Lieferumfang:


Lieferung paarweise

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb