• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 10 Sprossen

Artikel-Nr.: 40313
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40313
EAN / GTIN 4003866403134
Herstellernummer 40313
L-Nummer L90010 3

Beschreibung

Beschreibung:

Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.05 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 11.1 kg
Grundfläche 1,65 m × 0,65 m
Leiterlänge 2.9 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 10
Sprossenanzahl 2 × 10
Stufentiefe 30 mm
senkrechte Leiterhöhe 2.83 m
untere, äußere Breite 0.65 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb