Modul Millimar N 1702, Typ: N1702M

Artikel-Nr.: 402753 N1702M
Rabatt
951,00 €
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 402753 N1702M
EAN / GTIN 2050002079519

Beschreibung

Ausführung:

Modul für induktive Taster Millimar N 1702 M-HR
  • Flexibel kombinierbare RS-485-Bus-Module
  • Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv)
  • Hohe Auflösung des Messsignals, 0,01 µm
  • Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messtastern
  • Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit
  • Anschluss aller Messtaster-Typen einer Kompatibilität über ein und dasselbe Modul
  • Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
  • Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)

Merkmal:

Produkttyp: N 1702 M-HR
Ziffernschrittwert µm: 0,01
Messbereich Induktivtaster: ± 200
Tastereingänge: 2
Kompatibilität: Mahr , Mahr 1340 , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT
Konfigurierung: Millimar Cockpit Software
Datenübertragungsrate: 4189 Hz
Fehlergrenze: 0,3 % (min. 0,04 μm)
Datenschnittstelle: RS-485
Energieversorgung: + 5V vom N 1700 Bus
Stromverbrauch: 115 mA
IP Schutzart: IP 42
Arbeitstemperatur MIN: 10 °C
Arbeitstemperatur MAX: 35 °C
Betriebstemperatur von: 0 °C
Betriebstemperatur bis 40 °C
Temperaturkoeffizient: 0.02 µm/°C
Produktgewicht: 0.27 kg

Verwendung:

Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb