• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 13mm L.115mm

Artikel-Nr.: 40260104
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40260104
EAN / GTIN 4018754299560
Herstellernummer 40260104
L-Nummer L60010 6472

Beschreibung

Beschreibung:

  • linksgängig
  • DIN 3117/ISO 6787 Form B
  • ASME B 107.100
  • Maulstellung 22,5°
  • Chrom-Vanadium, phosphatiert

Merkmal:

  • Länge mm (L): 115 mm
  • Gewicht: 52 g
  • Schlüsselweite max.: 13 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb