• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 53mm L.462mm

Artikel-Nr.: 40250118
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40250118
EAN / GTIN 4018754299553
Herstellernummer 40250118
L-Nummer L60010 6520

Beschreibung

Beschreibung:

  • rechtsgängig
  • DIN 3117/ISO 6787 Form B
  • ASME B107.100
  • Maulstellung 22,5°
  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 462 mm
  • Gewicht: 2040 g
  • Schlüsselweite max.: 53 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb