• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 39mm L.311mm

Artikel-Nr.: 40250112
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40250112
EAN / GTIN 4018754299539
Herstellernummer 40250112
L-Nummer L60010 6477

Beschreibung

Beschreibung:

  • rechtsgängig
  • DIN 3117/ISO 6787 Form B
  • ASME B107.100
  • Maulstellung 22,5°
  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 311 mm
  • Gewicht: 805 g
  • Schlüsselweite max.: 39 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb