• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ TORX PLUS Bit-Steckschlüssel 30IP

Artikel-Nr.: 4025-60 30IP
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4025-60 30IP
EAN / GTIN 4991644085743
Herstellernummer 4025-60 30IP
L-Nummer L60050 3827

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
30IP
TORX PLUS Aussenprofil
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb