• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seventec RC SP - Arbeitspodest 4 Stufen

Artikel-Nr.: 40234
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40234
EAN / GTIN 4003866402342
Herstellernummer 40234
L-Nummer L90010 1201

Beschreibung

Beschreibung:

85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
Beidseitige, starre Verbindung.
Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
Einseitig begehbar.
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.86 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 10.3 kg
Plattformbreite 600 mm
Plattformhöhe 0.86 m
Plattformlänge 300 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 218 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 4
Stufentiefe 85 mm
untere, äußere Breite 0.69 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 14 183.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb