• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Jacke High Vis Gelb/Schwarz XS

Artikel-Nr.: 402318043399XS
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / schwarz
Unisex-Größe XS
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 402318043399XS
EAN / GTIN 7330509347034
Herstellernummer 402318043399XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²

Details
Ausweistasche versenkbar
Balg am Rücken
Sattelnaht hinten

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Knopf
Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf

Taschen
Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
Handytasche innen

Innenfutter
Ungefüttert

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Metall

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Komfortable High Vis Jacke in vier verschiedenen Farbkombinationen
  • Ergonomische Passform für eine gute Bewegungsfreiheit
  • Viele clevere Taschen, inklusive Brusttasche, Seitentaschen und Handytasche
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2 M-XXXL

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
  • Zertifizierungsgruppe B ->M

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb