Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz, mit 2 Stirnwänden 300 mm hoch, Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 700
Ladeflächenhöhe (mm): 303
Gesamtlänge (mm): 1472
Gesamtbreite (mm): 709
Gesamthöhe (mm): 1192
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60
Hinweis:
gem. EN 1757-3