• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen - 2-Achser

Artikel-Nr.: 4022L
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4022L
EAN / GTIN 4017976440224
Herstellernummer 4022L

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz, mit 2 Stirnwänden 300 mm hoch, Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 700
Ladeflächenhöhe (mm): 308
Gesamtlänge (mm): 1472
Gesamtbreite (mm): 709
Gesamthöhe (mm): 1192
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb