• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Everest 2E - Schiebeleiter 2 x 24 Spr.

Artikel-Nr.: 40217
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schiebeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40217
    EAN / GTIN 4003866402175
    Herstellernummer 40217
    L-Nummer L90010 202

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
    Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
    Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
    Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
    Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 12.75 m
    Belastung max. 150 kg
    Breite Quertraverse 1.2 m
    Gewicht 41.54 kg
    Leiterlänge, eingefahren 6.9 m
    Material Aluminium
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
    Sprossenanzahl 2 × 24
    Sprossenanzahl 24
    Stufentiefe 30 mm
    Äußere Breite 490 mm
    äußere Breite der Unterleiter 490 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb