• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Everest 2E - Schiebeleiter 2 x 18 Spr.

Artikel-Nr.: 40215
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40215
EAN / GTIN 4003866402151
Herstellernummer 40215
L-Nummer L90010 201

Beschreibung

Beschreibung:

Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 9.75 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 27.5 kg
Leiterlänge, eingefahren 5.2 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 18
Sprossenanzahl 2 × 18
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 490 mm
äußere Breite der Unterleiter 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb