• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Skyline 2E - Seilzugleiter 2 x 20 Spr.

Artikel-Nr.: 40209
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×20
Material Aluminium
Produktart Seilzugleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40209
EAN / GTIN 4003866402090
Herstellernummer 40209
L-Nummer L90010 639

Beschreibung

Beschreibung:

Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 10.85 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 33.832 kg
Holmhöhe 114mm
Leiterlänge, eingefahren 5.74 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 2 × 20
Sprossenanzahl 20
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 490 mm
äußere Breite der Unterleiter 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb