• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel XZN M18

Artikel-Nr.: 4020-100 M18
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4020-100 M18
EAN / GTIN 4991644085484
Herstellernummer 4020-100 M18
L-Nummer L60050 5918

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 27 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
M18
XZN
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb