• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 12mm L.170mm

Artikel-Nr.: 40171212
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40171212
EAN / GTIN 4018754281909
Herstellernummer 40171212
L-Nummer L60010 7072

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite flache Ausführung mit Doppelsechskant
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • Maulstellung 15°
  • Rechts-/Links-Anzug durch Wenden des Schlüssels
  • Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 23,5 mm
  • Länge mm (L): 170 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Anzahl Zähne: 72
  • Gewicht: 88 g
  • Schlüsselweite [mm]: 12 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 12 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 12 mm
  • Breite mm (b): 25 mm
  • Arbeitswinkel: 5 °

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb