• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 8mm L.145mm

Artikel-Nr.: 40170808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40170808
EAN / GTIN 4018754281862
Herstellernummer 40170808
L-Nummer L60010 7078
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite flache Ausführung mit Doppelsechskant
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • Maulstellung 15°
  • Rechts-/Links-Anzug durch Wenden des Schlüssels
  • Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 18,0 mm
  • Länge mm (L): 145 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Anzahl Zähne: 72
  • Gewicht: 38 g
  • Schlüsselweite [mm]: 8 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 8 mm
  • Breite mm (b): 15 mm
  • Arbeitswinkel: 5 °

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb