• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elasticwerkzeug für den Effektschliff 250 x 25 x 32 mm C 46 - BE19 F

Artikel-Nr.: 401616
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 401616
EAN / GTIN 9003174016168
Herstellernummer 401616

Beschreibung

Beschreibung:

Das Tyrolit Elastic-Werkzeug wurde speziell für Effektschliffe in der Produktion oder Reparatur entwickelt. Durch das Auflöten von Hartmetallzähnen entstehen Verfärbungen am Werkstück, diese können ohne großen Zeitaufwand entfernt werden. Auch im Reinigen und Auffrischen von gebrauchten Sägeblättern werden Elasticscheiben mit Siliciumcarbid eingesetzt. Effektschliffe werden häufig auch auf Sägestammblättern angebracht.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 20 m/s
  • Spezifikation : C 46 - BE19 F
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 25 x 32 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Kürzere Nacharbeitungszeit
  • Gute Abrichtbarkeit
  • Universeller Einsatz

Verwendung:

  • Für den Effektschliff auf Werkstücken aus Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb