• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel SW 80mm L.860mm

Artikel-Nr.: 40148080
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40148080
EAN / GTIN 4018754226498
Herstellernummer 40148080
L-Nummer L60010 5087

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • a1: 28 mm
  • a2: 41 mm
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • d: 119 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 860 mm
  • Maulstellung: 10 °
  • t: 63,5 mm
  • Gewicht: 8000 g
  • Schlüsselweite [mm]: 80 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 80 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 80 mm
  • Breite mm (b): 163 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb