• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel SW 70mm L.760mm

Artikel-Nr.: 40147070
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40147070
EAN / GTIN 4018754226474
Herstellernummer 40147070
L-Nummer L60010 5085

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • a1: 24 mm
  • a2: 35 mm
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • d: 105 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 760 mm
  • Maulstellung: 10 °
  • t: 53,5 mm
  • Gewicht: 5500 g
  • Schlüsselweite [mm]: 70 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 70 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 70 mm
  • Breite mm (b): 143 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb