• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel SW 65mm L.710mm

Artikel-Nr.: 40146565
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40146565
EAN / GTIN 4018754226467
Herstellernummer 40146565
L-Nummer L60010 5084

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • a1: 22 mm
  • a2: 33 mm
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • d: 98 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 710 mm
  • Maulstellung: 10 °
  • t: 49,5 mm
  • Gewicht: 4500 g
  • Schlüsselweite [mm]: 65 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 65 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 65 mm
  • Breite mm (b): 133 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb