• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Innensechskant 14 mm

Artikel-Nr.: 4012M-75 14mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4012M-75 14mm
    EAN / GTIN 4991644087860
    Herstellernummer 4012M-75 14mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 75 mm
    Dimension D2: 25 mm
    Länge: 15,5 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 14 mm
    Aussensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb