• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Innensechskant 18 mm

Artikel-Nr.: 4012M-60 18mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4012M-60 18mm
EAN / GTIN 4991644087259
Herstellernummer 4012M-60 18mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 26 mm
Länge: 15,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 18 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän